KOYO
KOYO
JHM534110UR
KOYO KOYO
描述
KOYO JHM534110UR
Bearing Cup; JHM534110UR Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 230MM Outside Diameter; 39MM Width; Single row of Roller
制造商部件号
JHM534110UR
BDI部件号
20865658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JHM534110UR/p/20865658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790252839
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JHM534110UR
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
2.846
详细描述
Bearing Cup; JHM534110UR Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 230MM Outside Diameter; 39MM Width; Single row of Roller
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米