TIMKEN
TIMKEN
JHM720249P-N0902
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JHM720249P-N0902
Bearing Cone; JHM720249P Basic Number; Class N Precision; 100MM Bore; 40MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JHM720249P-N0902
BDI部件号
26522558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JHM720249P-N0902/p/26522558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992437488
重量 / Kilogram
2.039
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Cone
基本号码
JHM720249P
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
4.536
详细描述
Bearing Cone; JHM720249P Basic Number; Class N Precision; 100MM Bore; 40MM Width; Single Row of Roller
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米