JHM840410-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
1360361 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

JHM840410-3

描述

TIMKEN JHM840410-3

Bearing Cup; JHM840410 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 300MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JHM840410-3

BDI部件号
1360361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893699394
重量 / Kilogram
5.178
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
JHM840410 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JHM840410 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 300MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.008 英寸 | 51 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新