KOYO
KOYO
JL26749
KOYO KOYO
描述
KOYO JL26749
Bearing Cone; JL26749 Basic Number; Standard Precision; 32MM Bore; 15MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JL26749
BDI部件号
552216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JL26749/p/552216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790124891
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JL26749
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JL26749 Basic Number; Standard Precision; 32MM Bore; 15MM Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米