JLM104910 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobFlpOHhNREEyTnpNMk1qazNNVFkzT0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MwYTlkY2M4NzNiMDg0YmMwNmE5NjU1NTYyYzVkMDBiOGVlY2RhMDA0OTNjNzk3MWVlMzFhNTIyYjRlY2E5ZQ
552681 圆锥滚子轴承 

KOYO KOYO

JLM104910

描述

KOYO JLM104910

Bearing Cup; JLM104910 Basic Number; Standard Precision; 82MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JLM104910

BDI部件号
552681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790358425
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JLM104910
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JLM104910 Basic Number; Standard Precision; 82MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新