TIMKEN
TIMKEN
JLM104910Z-K0532
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM104910Z-K0532
Bearing Cup; JLM104910Z-K0532 Basic Number; Standard Precision; 3.23" Outside Diameter; 0.67" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JLM104910Z-K0532
BDI部件号
1425285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JLM104910Z-K0532/p/1425285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JLM104910Z-K0532
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JLM104910Z-K0532 Basic Number; Standard Precision; 3.23" Outside Diameter; 0.67" Width; Single Row of Roller
外径
3.23 英寸 | 82.042 毫米
宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米