JLM503319-N0000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobFl5ODVOek00TmpJeE5qUTRPVEkyTG1wd1p3fDZhN2MyYTdlMjM0ZWZhZWVkZmYxYTE3OTM2YTcyNzZmZmVhODM1NjY2ZmRlZDBhMWE1OWRlZmEwYWM2NjY5MmE
1425291 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

JLM503319-N0000

描述

TIMKEN JLM503319-N0000

Bearing Cup; JLM503319 Basic Number; Standard Precision; 85MM Outside Diameter; 14MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JLM503319-N0000

BDI部件号
1425291

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JLM503319
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JLM503319 Basic Number; Standard Precision; 85MM Outside Diameter; 14MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新