JLM67041P-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
1360572 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

JLM67041P-2

描述

TIMKEN JLM67041P-2

Bearing Cone; JLM67041P Basic Number; Standard Precision; 25.415MM Bore; 16.231MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JLM67041P-2

BDI部件号
1360572

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893761046
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JLM67041P
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JLM67041P-2
详细描述
Bearing Cone; JLM67041P Basic Number; Standard Precision; 25.415MM Bore; 16.231MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.639 英寸 | 16.231 毫米
孔径
1.001 英寸 | 25.415 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新