https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-17201397-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnd05TOHhNREEyTVRjeU1EVTROREl5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVGN5TURFek9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM4NzRjOTYwNzk2NzNhZDY1YzMzYWI2N2JiZjY0OWQ0Y2FjYjg1ZTkxMDYyZjhhODA1ZjhhNTRiODZmNDdmNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-17201397-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnd05TOHhNREEyTVRjeU1EVTROREl5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVGN5TURFek9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM4NzRjOTYwNzk2NzNhZDY1YzMzYWI2N2JiZjY0OWQ0Y2FjYjg1ZTkxMDYyZjhhODA1ZjhhNTRiODZmNDdmNA
TIMKEN
TIMKEN
JLM710910
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM710910 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; JLM710910 Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 105MM Outside Diameter; 18.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIMKEN JLM710910
BDI部件号
24287421
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JLM710910/p/24287421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JLM710910
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
JLM710910-2
重量/磅
1.58733
详细描述
Bearing Cup; JLM710910 Basic Number; Standard Precision; MM Bore; 105MM Outside Diameter; 18.5MM Width; Single Row of Roller
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
0.728 英寸 | 18.5 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米