TIMKEN
TIMKEN
JLM714149-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM714149-3
Bearing Cone; JLM714149 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 75MM Bore; 25MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JLM714149-3
BDI部件号
1360607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JLM714149-3/p/1360607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893666099
重量 / Kilogram
0.564
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
JLM714149 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JLM714149 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 75MM Bore; 25MM Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米