RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
JM 822010
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS JM 822010
Bearing Cup; JM822010 Basic Number; Standard Precision; 165MM Outside Diameter; 26.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM 822010
BDI部件号
797883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM-822010/p/797883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400532697
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JM822010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JM822010 Basic Number; Standard Precision; 165MM Outside Diameter; 26.5MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.043 英寸 | 26.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米