NTN
NTN
JM205110
NTN NTN
描述
NTN JM205110
Bearing Cup; JM205110 Basic Number; Standard Precision; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM205110
BDI部件号
1220963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM205110/p/1220963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359480061
重量 / Kilogram
0.242
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JM205110
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JM205110 Basic Number; Standard Precision; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row of Roller
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米