KOYO
KOYO
JM207010
KOYO KOYO
描述
KOYO JM207010
Bearing Cup; JM207010 Basic Number; Standard Precision; 95MM Outside Diameter; 23.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM207010
BDI部件号
552690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM207010/p/552690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790264894
重量 / Kilogram
0.253
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JM207010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JM207010 Basic Number; Standard Precision; 95MM Outside Diameter; 23.5MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.925 英寸 | 23.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米