SKF
SKF
JM207049
SKF SKF
描述
SKF JM207049
Bearing Cone; JM207049 Basic Number; Standard Precision; 55MM Bore; 29MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM207049
BDI部件号
1303203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM207049/p/1303203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311057134
重量 / Kilogram
0.604
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JM207049
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JM207049 Basic Number; Standard Precision; 55MM Bore; 29MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米