TIMKEN
TIMKEN
JM447749DW-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM447749DW-2
Bearing Double Cone; JM447749DW Basic Number; Standard Precision; 240.03MM Bore; 119.888MM Width; Double Row of Roller
制造商部件号
JM447749DW-2
BDI部件号
1360722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM447749DW-2/p/1360722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893865515
重量 / Kilogram
22.82
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
JM447749DW
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JM447749DW-2
详细描述
Bearing Double Cone; JM447749DW Basic Number; Standard Precision; 240.03MM Bore; 119.888MM Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
孔径
9.45 英寸 | 240.03 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米