KOYO
KOYO
JM511946
KOYO KOYO
描述
KOYO JM511946
Bearing Cone; JM511946 Basic Number; Standard Precision; 65MM Bore; 28MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM511946
BDI部件号
552711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM511946/p/552711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790358944
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JM511946
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JM511946 Basic Number; Standard Precision; 65MM Bore; 28MM Width; Single Row of Roller
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米