TIMKEN
TIMKEN
JM515610-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM515610-3
Bearing Cup; JM515610 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 130MM Outside Diameter; 28.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM515610-3
BDI部件号
1360749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM515610-3/p/1360749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893629568
重量 / Kilogram
0.531
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
JM515610 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JM515610 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 130MM Outside Diameter; 28.5MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米