NTN
NTN
JM515649
NTN NTN
描述
NTN JM515649
Bearing Cone; JM515649 Basic Number; Standard Precision; 80MM Bore; 34MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM515649
BDI部件号
1220977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM515649/p/1220977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359480320
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JM515649
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JM515649 Basic Number; Standard Precision; 80MM Bore; 34MM Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米