JM719113-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
1360878 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

JM719113-3

描述

TIMKEN JM719113-3

Bearing Cup; JM719113 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 150MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JM719113-3

BDI部件号
1360878

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893669854
重量 / Kilogram
0.691
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
JM719113 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JM719113 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 150MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新