TIMKEN
TIMKEN
JM736149AA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM736149AA-2
Bearing Cone; JM736149AA Basic Number; Standard Precision; 180MM Bore; 45MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM736149AA-2
BDI部件号
1360967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM736149AA-2/p/1360967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893086651
重量 / Kilogram
4.267
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JM736149AA
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JM736149AA Basic Number; Standard Precision; 180MM Bore; 45MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米