KOYO
KOYO
JM738249-1UR2
KOYO KOYO
描述
KOYO JM738249-1UR2
Bearing Cone; JM738249-1UR2 Basic Number; Standard Precision; 190MM Bore; 46MM Width; Single row of Roller
制造商部件号
JM738249-1UR2
BDI部件号
20865682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM738249-1UR2/p/20865682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790266577
重量 / Kilogram
4.61
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JM738249-1UR2
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JM738249-1UR2 Basic Number; Standard Precision; 190MM Bore; 46MM Width; Single row of Roller
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米