TIMKEN
TIMKEN
JP18049-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JP18049 #C ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; JP18049 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 180MM Bore; 30MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JP18049-3
BDI部件号
1361148
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JP18049-3/p/1361148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893195261
重量 / Kilogram
2.45
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
JP18049 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JP18049 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 180MM Bore; 30MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米