TIMKEN
TIMKEN
JP7010-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JP7010 C0000 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; JP7010 Basic Number; Standard Precision; 110MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JP7010-2
BDI部件号
1361181
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JP7010-2/p/1361181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893067780
重量 / Kilogram
0.194
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JP7010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
JP7010-2
详细描述
Bearing Cup; JP7010 Basic Number; Standard Precision; 110MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Single Row of Roller
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米