https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
TIMKEN
TIMKEN
JW4549-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JW4549-2
Bearing Cone; JW4549 Basic Number; Standard Precision; 45MM Bore; 26.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JW4549-2
BDI部件号
1361304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JW4549-2/p/1361304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893141121
重量 / Kilogram
0.533
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JW4549
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JW4549-2
详细描述
Bearing Cone; JW4549 Basic Number; Standard Precision; 45MM Bore; 26.5MM Width; Single Row of Roller
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.043 英寸 | 26.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米