TIMKEN
TIMKEN
JW5549-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JW5549 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; JW5549 Basic Number; Standard Precision; 55MM Bore; 31MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM JW5549
BDI部件号
1361318
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JW5549-2/p/1361318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893143064
重量 / Kilogram
1.989
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JW5549
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JW5549-2
详细描述
Bearing Cone; JW5549 Basic Number; Standard Precision; 55MM Bore; 31MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米