TIMKEN
TIMKEN
JXC6839CD-K0744
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JXC6839CD-K0744
Bearing Cone; JXC6839 Basic Number; Standard Precision; 28MM Bore; 32MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JXC6839CD-K0744
BDI部件号
1425372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JXC6839CD-K0744/p/1425372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 6 |
| BDI- 匈牙利 | 6 |
| BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893388656
重量 / Kilogram
0.367
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JXC6839
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JXC6839 Basic Number; Standard Precision; 28MM Bore; 32MM Width; Single Row of Roller
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米