TIMKEN
TIMKEN
KJL22310-K0P00
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KJL22310-K0P00
Bearing Cup; KJL22310 Basic Number; Standard Precision; 41MM Outside Diameter; 11.43MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
KJL22310-K0P00
BDI部件号
1425374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/KJL22310-K0P00/p/1425374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
KJL22310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; KJL22310 Basic Number; Standard Precision; 41MM Outside Diameter; 11.43MM Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.45 英寸 | 11.43 毫米
外径
1.61 英寸 | 41 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米