L 44610/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaE1pODVOek00TmpJeE56YzVPVGs0TG1wd1p3fGIxNDNlYTQzYTAyMGNkOWNjMzJjMWEyNTgyOWZkNzY4OWE0MGJiZjQwNTVjNmQxMTNmYzI2YjVkNmE1ZjIxMzM
1303377 圆锥滚子轴承 

SKF SKF

L 44610/Q

描述

SKF L 44610/Q

Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

L 44610/Q

BDI部件号
1303377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
L44610
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.42 英寸 | 10.668 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新