NTN
NTN
L163110
NTN NTN
描述
NTN L163110
Bearing Cup; L163110 Basic Number; Standard Precision; 17-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
L163110
BDI部件号
17148070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L163110/p/17148070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359099140
重量 / Kilogram
14.92
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
L163110
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
L163110
详细描述
Bearing Cup; L163110 Basic Number; Standard Precision; 17-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米