TIMKEN
TIMKEN
L163149XA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L163149XA-2
Bearing Cone; L163149XA Basic Number; Standard Precision; 14" Bore; 2-3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
L163149XA-2
BDI部件号
1362438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L163149XA-2/p/1362438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893505435
重量 / Kilogram
1.156
Product Group - BDI
B02222
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
L163149XA
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; L163149XA Basic Number; Standard Precision; 14" Bore; 2-3/8" Width; Single Row of Roller
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米