TIMKEN
TIMKEN
L319245-20629
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L319245-20629
Bearing Cone; L319245-20629 Basic Number; Standard Precision; 3-5/8" Bore; 27/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
L319245-20629
BDI部件号
22800415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L319245-20629/p/22800415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893819907
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
L319245-20629
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; L319245-20629 Basic Number; Standard Precision; 3-5/8" Bore; 27/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米