L433710B-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5ODVOelU1TmpFd01EYzNNakUwTG1wd1p3fDg5ZTUyZWI2Y2I1MDZlYjc4MDgwYWQwZDIyMmE0MTg3MGU2MmVkYzU1ZmUwZWMzMDhmZTQ2ZWJkZjFjNjU2MjA
1362723 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

L433710B-3

描述

TIMKEN L433710B-3

Bearing Cup; L433710B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

L433710B-3

BDI部件号
1362723

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893616858
重量 / Kilogram
0.782
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
L433710B #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; L433710B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新