L507910B-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
1362841 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

L507910B-3

描述

TIMKEN L507910B-3

Bearing Cup; L507910B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-7/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

L507910B-3

BDI部件号
1362841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893627045
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
L507910B #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; L507910B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-7/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
法兰外径
3.563 英寸 | 90.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新