https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-SRCN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TUM4eE1EZzJNekE1TURjeU9EazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZVMUpEVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDAwOGNhNmRjOWMyOWJlOGUxNzdlY2RmYWUyZTNmMmFhZmIxZGQwYjhhZGY4MzY2Y2Q5MDllZjQyY2RjOTU2
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-SRCN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TUM4eE1EZzJNekE1TURjeU9EazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZVMUpEVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDAwOGNhNmRjOWMyOWJlOGUxNzdlY2RmYWUyZTNmMmFhZmIxZGQwYjhhZGY4MzY2Y2Q5MDllZjQyY2RjOTU2
TIMKEN
TIMKEN
L68149-2001A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L68149-2001A
Bearing Cone; L68149 Basic Number; Class 2 Precision; 1.377" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
L68149-2001A
BDI部件号
28218544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L68149-2001A/p/28218544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Cone
基本号码
L68149
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.244
详细描述
Bearing Cone; L68149 Basic Number; Class 2 Precision; 1.377" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
宽度
0.66 英寸 | 16.764 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米