TIMKEN
TIMKEN
LL205410B-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL205410B-3
Bearing Cup; LL205410B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/16" Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL205410B-3
BDI部件号
19287833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LL205410B-3/p/19287833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893508696
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
LL205410B #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LL205410B-3
详细描述
Bearing Cup; LL205410B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/16" Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row of Roller
法兰外径
3.173 英寸 | 80.594 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米