NTN
NTN
LL264610
NTN NTN
描述
NTN LL264610
Bearing Cup; LL264610 Basic Number; Standard Precision; 17" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL264610
BDI部件号
25181421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LL264610/p/25181421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359881875
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LL264610
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
3.96832
详细描述
Bearing Cup; LL264610 Basic Number; Standard Precision; 17" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米