TIMKEN
TIMKEN
LL580010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL580010
Bearing Cup; LL580010 Basic Number; Standard Precision; 27-7/8" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL580010
BDI部件号
20353271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LL580010/p/20353271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0053893649252
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LL580010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LL580010 Basic Number; Standard Precision; 27-7/8" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.156 英寸 | 29.362 毫米
外径
27.875 英寸 | 708.025 毫米