NTN
NTN
LL641110
NTN NTN
描述
NTN LL641110
Bearing Cup; LL641110 Basic Number; Standard Precision; 10-9/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL641110
BDI部件号
1222115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LL641110/p/1222115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359653113
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LL641110
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LL641110 Basic Number; Standard Precision; 10-9/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row of Roller
宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
外径
10.281 英寸 | 261.137 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米