TIMKEN
TIMKEN
LL771948-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL771948-2
Bearing Cone; LL771948 Basic Number; Standard Precision; 18-3/4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL771948-2
BDI部件号
19287849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LL771948-2/p/19287849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893801797
重量 / Kilogram
13.051
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LL771948
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
LL771948-2
详细描述
Bearing Cone; LL771948 Basic Number; Standard Precision; 18-3/4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
孔径
18.75 英寸 | 476.25 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米