TIMKEN
TIMKEN
LL957010-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL957010-3
Bearing Cup; LL957010 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 14-1/8" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL957010-3
BDI部件号
1363781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LL957010-3/p/1363781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893116013
重量 / Kilogram
0.981
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
LL957010 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LL957010 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 14-1/8" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米