SKF
SKF
LM 12711/Q
SKF SKF
描述
SKF LM 12711/Q
Bearing Cup; LM12711 Basic Number; Standard Precision; 1.81" Outside Diameter; 0.475" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM 12711/Q
BDI部件号
1304059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM-12711-Q/p/1304059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM12711
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.0948
详细描述
Bearing Cup; LM12711 Basic Number; Standard Precision; 1.81" Outside Diameter; 0.475" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米