KOYO
KOYO
LM11710
KOYO KOYO
描述
KOYO LM11710
Bearing Cup; LM11710 Basic Number; Standard Precision; 1.57" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM11710
BDI部件号
552041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM11710/p/552041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790358555
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM11710
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LM11710 Basic Number; Standard Precision; 1.57" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller
宽度
0.42 英寸 | 10.668 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.57 英寸 | 39.878 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米