NSK
NSK
LM11749RG
NSK NSK
描述
NSK LM11749RG
Bearing Cone; LM11749RG Basic Number; Standard Precision; 0.687" Bore; 0.575" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM11749RG
BDI部件号
1190128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM11749RG/p/1190128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176001284
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM11749RG
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.119
详细描述
Bearing Cone; LM11749RG Basic Number; Standard Precision; 0.687" Bore; 0.575" Width; Single Row of Roller
孔径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.575 英寸 | 14.605 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米