TIMKEN
TIMKEN
LM236710-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM236710-20024
Bearing Cup; LM236710 Basic Number; Standard Precision; 9-1/4" Outside Diameter; 1.102" Width; Single Row Row of Roller
制造商部件号
LM236710-20024
BDI部件号
28688972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM236710-20024/p/28688972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM236710
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
2.18
详细描述
Bearing Cup; LM236710 Basic Number; Standard Precision; 9-1/4" Outside Diameter; 1.102" Width; Single Row Row of Roller
宽度
1.102 英寸 | 27.991 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米