TIMKEN
TIMKEN
LM236749 20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM LM236749 20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; LM236749 Basic Number; Class 2 Precision; 7-1/4" Bore; 1.299" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM236749 20024
BDI部件号
23955856
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM236749-20024/p/23955856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Cone
基本号码
LM236749
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
5.24
详细描述
Bearing Cone; LM236749 Basic Number; Class 2 Precision; 7-1/4" Bore; 1.299" Width; Single Row of Roller
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米