NTN
NTN
LM241110D
NTN NTN
描述
NTN LM241110D
Bearing Double Cup; LM241110D Basic Number; Standard Precision; 10-7/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
LM241110D
BDI部件号
17147816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM241110D/p/17147816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359098730
重量 / Kilogram
9.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
LM241110D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
20.988
详细描述
Bearing Double Cup; LM241110D Basic Number; Standard Precision; 10-7/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row of Roller
宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米