LM249710CD-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-DCP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJoaE55OHhNREUwTWpJd01UZ3dOamczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUkVOUVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NmYzNjBjNjY0MzgzZDQzOGE0YWE5MjQxNTljZDVkZmUzMjBkOTM5NWI3YWE5YTU0NTcwNmZkZjMxMDNjMDA1MA
1364081 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

LM249710CD-3

描述

TIMKEN LM249710CD-3

Bearing Double Cup; LM249710CD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 13-11/16" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

LM249710CD-3

BDI部件号
1364081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893121420
重量 / Kilogram
6.4
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Double Cup
基本号码
LM249710CD #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cup; LM249710CD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 13-11/16" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.688 英寸 | 347.675 毫米
宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新