LM29710-20027 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
22801800 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

LM29710-20027

描述

TIMKEN LM29710-20027

Bearing Cup; LM29710 20027 Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 0.55" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

LM29710-20027

BDI部件号
22801800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893242194
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM29710 20027
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LM29710-20027
详细描述
Bearing Cup; LM29710 20027 Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 0.55" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新