TIMKEN
TIMKEN
LM446310W-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM446310W-2
Bearing Cup; LM446310W Basic Number; Standard Precision; 12-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM446310W-2
BDI部件号
1364396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM446310W-2/p/1364396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893400242
重量 / Kilogram
2.557
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM446310W
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LM446310W-2
详细描述
Bearing Cup; LM446310W Basic Number; Standard Precision; 12-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米