TIMKEN
TIMKEN
LM545810B 20648
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM545810B 20648
Bearing Cup; LM545810B Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM545810B 20648
BDI部件号
19287857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM545810B-20648/p/19287857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893811307
重量 / Kilogram
3.38
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM545810B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LM545810B-2
详细描述
Bearing Cup; LM545810B Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米